| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-341508 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901373359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Die James & Nicholson Kurzsocke JN210 ist die ideale Wahl für Komfort und Zweckmäßigkeit. Sie ist aus hochwertiger, langlebiger und strapazierfähiger Materialzusammensetzung gefertigt, die sich wunderbar weich an den Füßen anfühlt und dabei hilft, Feuchtigkeit abzuleiten. Ob du sie gerade beim Sport, im Berufsalltag oder in der Freizeit trägst, die JN210 Kurzsocke bietet hervorragende Atmungsaktivität und hält deine Füße bei jeder Aktivität trocken und komfortabel. Eine handgekettelte Spitze und ein verstärkter Ristbereich bieten besonderen Tragekomfort in jedem Schuh. Gelenkschonende Polsterungen der Kurzsocken an Fersen, Zehen und am Fußbett dämpfen jeden Schritt und wärmen im Winter. Zusammengefasst ist die James & Nicholson Kurzsocke JN210 ein vielseitiger, komfortabler und langlebiger Bestandteil jeder Garderobe, der sowohl den Bedürfnissen von Sportlern als auch von Alltagsnutzern gerecht wird.
Produktdetails: - Ergonomische Links-Rechts-Passform
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- handgekettelte Spitze und verstärkter Ristbereich
- in 4 Farben erhältlich
- in den Größen 35-38 bis 45-47 erhältlich
Farbe und Material: - Farbe: in den Farben grün, rot, royal und schwarz erhältlich
- Material: 76% Polyester, 22% Polyamid, 2% Elasthan
Pflegehinweise: Waschbar bis 40°C, kein bleichen möglich, nicht bügeln, nicht trocknergeeignet
Anwendungsgebiete: Outdoor, Freizeit, Sport, Baustelle, Handwerk, Industrie, Innenbereiche, Lagerhaus, Lebensmittelverarbeitung, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | kurz | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | schwarz | Pflegetext el. Trocknung: | Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend) | Pflegetext Bügeln: | Nicht bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 40°C | Farbkürzel: | bl | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C / nicht bügeln / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur / nicht bleichen / nicht trockenreinigen | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN210 | Farbwerte CMYK: | C:0/M:0/Y:0/K: 100 | Beschreibung: | "Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend Ergonomische rechts/links Form Handgekettelte Spitze Verstärkter Ristbereich Fersen- und Zehenpolsterung Fußbettpolsterung" | Farbewerte Pantone: | blackC | Zusatz: | Funktion CoolDry® Sport Polyeste | Features: | "Funktion CoolDry® Sport Polyester/Polyamid" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Socken | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 76% Polyester / 22% Polyamid / 2% Elasthan | Ausführung: | Accessoires | Farbe: | schwarz | Größe: | 42-44 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, DAIBER-JN 210-42-44-SPORT SOCKS BLACK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |