Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 3XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 3XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-342554
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406028009
EAN/GTIN:
     4045981089466
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Hakro Damen Sweatjacke College #406 

Ausführung:
  • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
  • gewicht: 300 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: XS-3XL
Sportliche Sweatjacke für Damen im College­Stil, mit Raglanärmeln, hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®­Anteil, Kragen mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock­Steppung, nicht angerauter Innenseite (French­Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll­Polyester­Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO­Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO­Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
60 °C
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
60° C
Model:
406
Farbcode:
28
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Größe:
3XL
Farbe:
anthrazit
Material:
70 % Baumwolle und 30 % Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Hakro-406-Women-Sweatjacke College anthrazit, 3XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,86*
€ 43,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,96*
€ 43,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,11*
€ 43,69*
10 Tage
15
€ 5,90*
ab € 35,95*
€ 47,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,80*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,79*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,79*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,75*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 51,79*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 51,81*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 28,95*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 29,07*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 29,08*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 28,98*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 28,94*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 29,16*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 29,16*
Ähnlich
Hakro
0406034005
ab € 29,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.