Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 16/200/340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 16/200/340
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 16/200/340
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 16/200/340
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 16/200/340
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 16/200/340
Artikel-Nr.:
     5417B-342926
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504198
EAN/GTIN:
     4048962061567
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Hochwertiger Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 16/200/340 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 16 mm Durchmesser, 200 mm Bohrwendel, 340 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM-konforme Schneideelement gewährleistet passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche.
Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Bohrerdurchmesser:
16
Bruttogewicht:
439,9 g
Verpackungsart:
Kunststoffröhre
GTIN (EAN-Code):
4048962061567
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Hersteller:
Fischer
Schaft:
SDS-max
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SDS, Max, IV, 16/200/340
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,94*
€ 45,70*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 34,91*
€ 45,94*
2 Tage
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 36,10*
€ 47,23*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 36,17*
€ 47,35*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 48,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.