Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Multinorm Bundjacke Kiel M grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Multinorm Bundjacke Kiel M grau/schwarz
Dassy Multinorm Bundjacke Kiel M grau/schwarz
Dassy Multinorm Bundjacke Kiel M grau/schwarz
Dassy Multinorm Bundjacke Kiel M grau/schwarz
Dassy Multinorm Bundjacke Kiel M grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-342951
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729051796
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Dassy Multinorm Bundjacke Kiel

Ausführung:
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verstellbarer Bund mit Klettverschluss
  • verdeckter Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste
  • Rückendehnfalte
  • 2 große Schubtaschen mit Patte
  • 2 große Brusttaschen mit Patte und verdecktem Verschluss
  • Ausweishalter
  • Innentasche
  • 2 Hängeschlaufen
  • 2-fache Kappnähte

Material: 
75 % Baumwolle/24 % Polyester / 1 % Negastat
Gewicht: 290 g/m²

Normen:
IEC 61482-2:2009 - Klasse 1
EN ISO 11612:2015 -A1A2B1C1D0E1F1
EN ISO 11611:2015 A1 +A2 - Klasse 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Schutzklasse:
Klasse 1
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Gewicht:
290 g/m²
Form:
langarm
Material:
75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Negastat
Ausführung:
Multinormbekleidung
Hersteller:
Dassy
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,46*
€ 75,46*
4 Tage
500
€ 5,90*
ab € 58,44*
€ 76,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,54*
€ 78,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3002453075B6474002XL
ab € 56,73*
Ähnlich
DASSY
3002453075B6474003XL
ab € 56,34*
Ähnlich
DASSY
3002453075B647400L
ab € 56,58*
Ähnlich
DASSY
3002453075B647400S
ab € 60,78*
Ähnlich
DASSY
3002453075B647400XL
ab € 56,79*
Ähnlich
DASSY
3002453075B647400XS
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.