| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-342975 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729051857 |
| |
|
| | |
| Dassy Multinorm Overall Niort mit Kniepolstertaschen
Ausführung: - Ärmel mit Druckknopfverschluss
- mit Patte verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
- verdeckter Druckknopfverschluss
- Rückendehnfalten
- 2 Schubtaschen
- 2 Seiteneingriffe
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Verschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss
- Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss
- Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss
- Handytasche
- Innentasche
- 2 Hängeschlaufen
- Ausweishalter
- verstellbare Kniepolstertaschen
- feste Rückenelastik
- gerader Schnitt
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (5 cm zusätzlich)
- nach OEKO-TEX Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
Material: 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Negastat, +/- 290 g/m²
Normen: EN 14404:2005+A1:2010 verstellbare Kniepolster kombiniert mit Dassy CRATOS Knieschützern IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 EN ISO 11612:2015 - A1A2B1C1D0E1F1 EN ISO 11611:2015 A1+A2 - Klasse 1 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6 Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Material: | 75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Negastat | Ausführung: | Multinormbekleidung | Hersteller: | Dassy | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, Dassy, Multinorm, Overall, Niort, mit, Kniepolstertaschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 87,09* | € 115,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,30* | € 115,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 91,18* | € 117,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|