| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-343143 Herst.-Nr.: 0300-07H EAN/GTIN: 4025888123296 |
| |
|
| | |
| Stronghand Trikothandschuh Anshan
Ausführung: - mit Schichtel und eingesetztem Daumen
- dadurch sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und optimaler Tragekomfort
- atmungsaktiv
- Farbe: gebleicht, weiß
Material: 100% Baumwolle, Trikot
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Farbe: | weiß | Beschichtung: | Nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Textil | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß größe 7, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh weiß, Stronghand, Anshan, Gr., 7 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 600 | | € 5,99* | ab € 0,23* | € 0,31* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|