Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Elektrikerkoffer bestückt 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAT Elektrikerkoffer bestückt 25-tlg.
PARAT Elektrikerkoffer bestückt 25-tlg.
PARAT Elektrikerkoffer bestückt 25-tlg.
PARAT Elektrikerkoffer bestückt 25-tlg.
PARAT Elektrikerkoffer bestückt 25-tlg.
PARAT Elektrikerkoffer bestückt 25-tlg.
PARAT Elektrikerkoffer bestückt 25-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-347127
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     347104
EAN/GTIN:
     4006793002623
Suchbegriffe:
PARAT
Elektrikerkoffer
bestückt
25-tlg.
Elektrikerkoffer bestückt 25-teilig

Dieser Werkzeugkoffer überzeugt durch seine durchdachte und praxisnahe Inneneinrichtung. 
Zwischen den robusten und stabilen Schalen aus ABS-Kunststoff verbergen sich in diesem Werkzeugkoffer insgesamt eine doppelseitige Werkzeugtafel und eine Abdeckplatte mit insgesamt 27 sauber vernähten Einsteckfächern und einem Klemmfach für Dokumente. Die Werkzeugtafel ist dabei aus stabilem und belastbarem Con-Pearl gefertigt und mit stabilen und sicheren Drehwirbeln befestigt. Sie wird mit Industrieleder vernäht. 
Die Werkzeugtafel ist sehr robust und widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.  Sie ist einfach abwaschbar, wasserresistent, kratzfest und für ein hohes Gewicht geeignet.
Zur Verstärkung des Koffers ist dieser mit stabilen Metallscharnieren ausgestattet, welche den Kofferdeckel solide und sicher in Position halten. Der integrierte Deckelhalter sorgt für mehr Stabilität und Widerstand, da der Deckel auch bei voller Bestückung nicht zuklappt. Der Halter bleibt trotz starker Beanspruchung langlebig.
Das Filmscharnier wird durch Schrauben stabil befestigt. Es ist staub- und schmutzresistent und dadurch dauerhaft haltbar. Es ist mit integreirten Bodengleitern ausgestattet, die mehr Widerstandsfähigkeit und Stabilität versprechen. 
Es kann jederzeit einfach ausgetauscht werden. 
Der Werkzeugkoffer verfügt über eine große Bodenschale mit einer Höhe von 58 Millimetern, welche frei unterteilbar ist.
Der Koffer verfügt über einen robusten und stabilen Griff und einen sicheren Verschluss. 
Die Beständigkeit des hochwertigen Metall-Schlosses wird durch bündigen Anschluss gesichert. Das Schloss kann dank Verschraubungen leicht ausgetauscht werden.

Lieferumfang:

1x PARAT Werkzeugkoffer mit Einsteckfächern

4 VDE-Zangen: 
  • Irimo VDE-Kombizange 180 mm 601V-180-1 
  • Irimo VDE-Flachrundzange 160 mm 612V-160-1
  • Irimo VDE-Seitenschneider 160 mm 625V-180-1
  • Irimo VDE Abisolierzange 160 mm 629V-160-1

4 Kraftform Comfort-Schraubendreher VDE-geprüft:
  • Bahco 2,5x80 B196.025.075
  • Bahco 3,5x100 B196.035.100
  • Bahco 5,5x125 B196.055.125
  • Bahco 6,5x150 B196.065.150

4 Kreuzschlitzschraubendreher:
  • Bahco PH1 B197.001.080
  • Bahco PH2 B197.002.100
  • Bahco PZ1 B142.001.080
  • Bahco PZ2 B142.002.10

1x Bahco Phasenprüfer 806-1-1
1x Bahco VDE-Kabelmesser 2820VDE
1x Bahco Kabelmesser mit Hakenklinge 3518A
1x Bahco PUK-Handsäge 239
1x Bahco Elektriker-Meißel 250x10mm 876002500
1x Bahco Steinmeißel 250mm 874002500
1x Bahco Schlosserhammer 300g 481-300
1x Bahco Fäustel 1000g 484-1000
1x Bahco Malerspachtel - 40mm 215000040
1x Bahco Zimmermannsbleistift P-HB
1x Wasserpinsel 
1x Gipsmulde


Weitere Informationen:
Trageriemen:
Nein
rollbar:
Nein
Material Werkzeugtafel:
Con-Pearl®
Halter CP-7:
Nein
genähte Einsteckfächer:
ja
flugtauglich:
Ja
feste Schlaufenhalter:
Nein
Schubladen:
Nein
Anzahl der Teile:
25
Schlossart:
PARAT-Kippzylinderschlösser
Anwendung:
Elektro
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Werkzeughalter:
ja
Volumen:
26
wasser- /luftdicht:
Nein
Farbe:
schwarz
verstellbare Schlaufenhalter:
Nein
Verpackung:
Koffer
Trageriemen nachrüstbar:
Nein
Material:
ABS-Kunststoff
Hersteller:
PARAT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 201,46*
€ 246,33*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 202,10*
€ 246,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.