Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Glasbohrer 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Glasbohrer 4 mm
Projahn Glasbohrer 4 mm
Projahn Glasbohrer 4 mm
Projahn Glasbohrer 4 mm
Projahn Glasbohrer 4 mm
Projahn Glasbohrer 4 mm
Projahn Glasbohrer 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-38229
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59040
EAN/GTIN:
     4000146590409
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 4mm
Glasbohrer 4 mm
  • Mit Spezial-Hartmetallplatte und Zylinderschaft
  • Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und ausreichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum
  • Geeignet für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und Porzellan
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrhammerfest:
nein
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
65
Durchmesser:
4
Ø mm:
4,0
L:
65
Anwendung:
Glas/Fliesen/Flaschen/Keramik/Spiegelglas/Porzellan
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, Projahn, 4, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,57*
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,64*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.