Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1,5, Ø 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1,5, Ø 45 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1,5, Ø 45 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1,5, Ø 45 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1,5, Ø 45 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1,5, Ø 45 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1,5, Ø 45 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1,5, Ø 45 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-41822
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     26484
EAN/GTIN:
     4022835264842
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 20x1.5
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
RH/LH:
RH
Gewindenorm:
DIN 13
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewindegröße:
Mf 20
Besonderheit:
metrisches Feingewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
14
Bolzen Durchmesser:
19,85
Toleranzfeld:
6G
Norm:
DIN 223
Durchmesser in mm:
45
Gewindesteigung:
1,5
Gewinde:
M20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 18,09*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 13,06*
€ 18,66*
Lager 5417
30
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 22,44*
1
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 26,53*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 750 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 673,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.