Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken !SD! verz. 40 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken !SD! verz. 40 x 4 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken !SD! verz. 40 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-46540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784196390
EAN/GTIN:
     4317784196390
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
!SD! Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 40 x 4 mm
Weitere Informationen:
max. Tragfähigkeit:
60 kg
max. Tragkraft:
60
Durchmesser:
4
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gewicht 100 Stück:
1,1 kg
Ausführung:
Feuerwehr-Karabinerhaken
Lastwerte:
60
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Drahtdurchmesser:
4 mm
Gewicht % Stck. ca.:
1,1 kg
ca. kg je 100 Stück:
1,25
Gesamtlänge:
40
max. Tragfähigkeit ca.:
60 kg
Nenngröße:
8
Gewicht:
13 kg
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Hakenöffnung:
8 mm
Abmessung:
40 x 4 mm
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, feuerwehr-karabinerhaken 40x4mm, karabiner, Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 40 x 4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6800
100
€ 4,95*
ab € 0,1982*
€ 0,2682*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,1895*
€ 0,269*
5 Tage
6800
100
€ 8,50*
ab € 0,226*
€ 0,306*
5 Tage
6800
100
€ 4,30*
ab € 0,3211*
€ 0,4382*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,4507*
€ 0,4507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.