Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Art. 9075 A4 10x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karabinerhaken Art. 9075 A4 10x100
Karabinerhaken Art. 9075 A4 10x100
Karabinerhaken Art. 9075 A4 10x100
Artikel-Nr.:
     5417B-46554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377214591
EAN/GTIN:
     4043377214591
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4301 Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
max. Tragfähigkeit:
350
Zusatz:
Form C
d2:
100
d1:
10
Antrieb:
Z
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Öffnung max.:
11 mm
DIN:
9075
Anwendungsbereich:
Industrieeinsatz
d3:
1,5
Norm:
9075
Normart:
Art.
Ausführung:
Karabinerhaken
max. Tragkraft:
350 kg
ca. kg je 100 Stück:
12,8
Artikel-Nr.:
2100400126
Anz. je Packung:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Hakenöffnung:
11 mm
Abmessung:
100 x 10 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Länge:
100 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, NIRO-Feuerw.-Karabinerh. AISI 316 A4 100 x 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,19*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,04*
€ 26,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0978V
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
9640410
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.