Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Art. 9075 A4 11x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karabinerhaken Art. 9075 A4 11x120
Karabinerhaken Art. 9075 A4 11x120
Karabinerhaken Art. 9075 A4 11x120
Artikel-Nr.:
     5417B-46555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377214607
EAN/GTIN:
     4043377214607
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4301 Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
max. Tragfähigkeit:
450
Zusatz:
Form C
d2:
120
d1:
11
Antrieb:
Z
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
DIN:
9075
Anwendungsbereich:
Industrieeinsatz
d3:
1,5
Norm:
9075
Normart:
Art.
Ausführung:
Karabinerhaken
max. Tragkraft:
450 kg
ca. kg je 100 Stück:
18,5
Artikel-Nr.:
2100400127
Anz. je Packung:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Hakenöffnung:
16 mm
Abmessung:
120 x 11 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Länge:
120 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner wll 0.45t, karabiner, feuerwehr-karabinerhaken 120x11mm, NIRO-Feuerw.-Karabinerh. AISI 316 A4 120 x 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,02*
€ 57,1438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,69*
€ 55,5611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.