Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685/A, 2 mm, galv. verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 5685/A, 2 mm, galv. verz.
Rundstahlkette DIN 5685/A, 2 mm, galv. verz.
Rundstahlkette DIN 5685/A, 2 mm, galv. verz.
Rundstahlkette DIN 5685/A, 2 mm, galv. verz.
Rundstahlkette DIN 5685/A, 2 mm, galv. verz.
Rundstahlkette DIN 5685/A, 2 mm, galv. verz.
Artikel-Nr.:
     5417B-46562
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784012423
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Rundstahlkette nach DIN 5685/A, 2x12x8 mm, galvanisch verzinkt, 30 Meter-Bund
Weitere Informationen:
Maß B:
8
Normart:
DIN
Ausführung:
A 20
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Innenlänge:
12
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Maß AB:
8
Maß t:
12
Stärke:
2
Werkstoffart:
Stahl
Breite außen:
8
Grundpreis:
Ja
Breite des Bandes (kg je100 m):
7,0
m je Bund:
30
Artikel:
A 20
t:
12 mm
d:
2
B:
8 mm
Artikel-Nr.:
1000300271
Länge:
30 m
Durchmesser:
2 mm
kg je 100 m:
7
Abmessung:
A 20
Norm:
DIN 5685/A
max. Tragkraft:
20 kg
Hersteller:
McBull
Weitere Suchbegriffe: stahlkette 30m, KUS-Rundstahlkette DIN 5685 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 11,58*
€ 25,4502*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 26,2701*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,4502*
€ 30,28574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,0602*
€ 29,82164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,3501*
€ 18,26662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,9001*
€ 17,73112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,5302*
€ 17,29094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.