Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel verzinkt NG 0,10 DIN 82101 Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel verzinkt NG 0,10 DIN 82101 Form A
Schäkel verzinkt NG 0,10 DIN 82101 Form A
Schäkel verzinkt NG 0,10 DIN 82101 Form A
Artikel-Nr.:
     5417B-46665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784012171
EAN/GTIN:
     4317784012171
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel ähnlich DIN 82101 Form A, verzinkt Metrisches Gewinde
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Norm:
82101
Ausführung:
DIN 82101 Form A
h1:
15,5 mm
Nenngröße:
0,10
b1:
7 mm
ca. kg je 100 Stück:
1,3 kg
Durchmesser:
5 mm
max. Tragkraft:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Schäkel verzkt. NG 0,10 DIN 82101 Form A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.