Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade verzinkt 12 mm-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade verzinkt 12 mm-1/2"
Schäkel gerade verzinkt 12 mm-1/2"
Schäkel gerade verzinkt 12 mm-1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-47069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784012119
EAN/GTIN:
     4317784012119
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt • Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke Bolzen:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Nenngröße Schäkel (Zoll):
1/2" in
Höhe innen:
48 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
h1:
48
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tragkraft:
400 kg
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Ausführung:
gerade, Stahl verz.
Gewicht 100 Stück:
25,0 kg
Höhe:
48 mm
b1:
24 mm
Abmessung:
12 mm
ca. kg je 100 Stück:
25 kg
Breite innen:
25 mm
Gewicht:
250 g
Durchmesser:
12 mm
max. Tragkraft:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Schäkel gerade verz. 12 mm - 1/2"
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,6797*
€ 0,9097*
2 Tage
450
25
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,91*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,6436*
€ 0,9403*
8 Tage
425
25
€ 4,95*
ab € 0,7324*
€ 0,9824*
2 Tage
400
25
€ 8,50*
ab € 0,8376*
€ 1,1176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9403*
€ 1,11896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9136*
€ 1,08718
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8636*
€ 1,02768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8336*
€ 0,99198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7936*
€ 0,94438
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6436*
€ 0,76588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,5075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.