Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garteneimer 12 l, grün, aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garteneimer 12 l, grün, aus Polypropylen
Garteneimer 12 l, grün, aus Polypropylen
Garteneimer 12 l, grün, aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5417B-49360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411200654
EAN/GTIN:
     4012411200654
Suchbegriffe:
Garteneimer
12
l,
grün,
Garteneimer • Aus Polypropylen • Verzinkter Bügel 5,0 mm • Mit Liter-Skala
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Gewicht:
400 kg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: aus, Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 5,57*
3 Tage
336
€ 4,79*
ab € 3,78*
€ 5,60*
14 Tage
396
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 6,57*
1 Tag
395
€ 8,50*
ab € 5,11*
€ 7,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.