| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-51758 Herst.-Nr.: 010111015 EAN/GTIN: 4001990110027 |
| |
|
| | |
| Gitterrost
- Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar, d. h. = Punktkraft ca. 150 kg
- Maschenweite 30 x 30 mm
- Höhe 20 mm
- feuerverzinkt
- wird ohne Einbaurahmen geliefert
Weitere Informationen: | | Hersteller: | MEA® | Maße: | 500 x 350 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Eigengewicht: | 2,5 kg pro St. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Gitterrost 500x350mm o.Z.MW 30/30, H 20 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,34* | € 20,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,39* | € 21,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 16,93* | € 22,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,46* | € 22,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,46* | € 23,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|