Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA Gitterrost für Zarge 800 x 400 mm MW 30/30, H 20, ohne Zarge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEA Gitterrost für Zarge 800 x 400 mm MW 30/30, H 20, ohne Zarge
MEA Gitterrost für Zarge 800 x 400 mm MW 30/30, H 20, ohne Zarge
MEA Gitterrost für Zarge 800 x 400 mm MW 30/30, H 20, ohne Zarge
Artikel-Nr.:
     5417B-51760
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     010111057
EAN/GTIN:
     4001990110058
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterroste mea
Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, Nennmaß 80 x 40 cm, Arbeitsmaß 79 x 39 cm

Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar, d. h. = Punktkraft ca. 150 kg. Maschenweite 30 x 30 mm , Höhe 20 mm, feuerverzinkt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
MEA­®
Maße:
800 x 400
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Gitterrost 800x400mm o.Z.MW 30/30, H 20
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,58*
€ 32,01*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 26,01*
€ 32,64*
1 Tag
26
€ 8,50*
ab € 27,51*
€ 34,70*
5 Tage
26
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 34,72*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 27,57*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,66*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,35*
Zubehör
MEA
10112062
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.