Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA Gitterrost weit 30 x 30 mm 100 x 50cm, ohne Zarge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEA Gitterrost weit 30 x 30 mm 100 x 50cm, ohne Zarge
MEA Gitterrost weit 30 x 30 mm 100 x 50cm, ohne Zarge
MEA Gitterrost weit 30 x 30 mm 100 x 50cm, ohne Zarge
Artikel-Nr.:
     5417B-52109
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     111132
EAN/GTIN:
     4001990110126
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterroste mea
Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm

Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar, d. h. = Punktkraft ca. 150 kg. Maschenweite 30 x 30 mm , Höhe 20 mm, feuerverzinkt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
MEA­®
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Maße:
1000 x 500
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Gitterrost weit 30X30mm 100X50cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,65*
€ 48,94*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 39,42*
€ 49,32*
5 Tage
34
€ 4,95*
ab € 43,21*
€ 53,54*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 40,49*
€ 54,71*
4 Tage
34
€ 4,30*
ab € 42,91*
€ 54,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,66*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,35*
Zubehör
MEA
10112134
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.