Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiher Schlüsselringe 4001 30 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiher Schlüsselringe 4001 30 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4001 30 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4001 30 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-52403
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     4020667400155
EAN/GTIN:
     4020667400155
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselringe 30mm
schlüsselring
Schlüsselringe vernickelt Nr. 40010

Stahl gehärtet, angegebene Maße = Außendurchmesser.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
vernickelt
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Hersteller:
LOTHAR REIHER
Artikel-Nr.:
313734
Abmessung:
30 mm
Außendurchmesser:
30
Ausführung:
Nr. 40015
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselringe 4001 30 mm vernick.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12700
100
€ 6,90*
ab € 0,081*
€ 0,1132*
5 Tage
10795
100
€ 4,79*
ab € 0,0835*
€ 0,1154*
3 Tage
15584
1
€ 4,30*
ab € 0,0837*
€ 0,1351*
1 Tag
12700
100
€ 8,50*
ab € 0,1049*
€ 0,1439*
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,1157*
€ 0,1635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.