Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiher Schlüsselringe 4002 35 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiher Schlüsselringe 4002 35 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4002 35 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4002 35 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-52405
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     4020667400162
EAN/GTIN:
     4020667400162
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 35mm
schlüssel ring
Schlüsselringe vernickelt Nr. 40010

Stahl gehärtet, angegebene Maße = Außendurchmesser.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
vernickelt
Hersteller:
LOTHAR REIHER
Artikel-Nr.:
313777
Abmessung:
35 mm
Außendurchmesser:
35
Ausführung:
Nr. 40016
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, Schlüsselringe 4002 35 mm vernick.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5200
100
€ 6,90*
ab € 0,0998*
€ 0,1351*
2 Tage
5200
200
Frei Haus
ab € 0,0955*
€ 0,1387*
5 Tage
6801
1
€ 4,30*
ab € 0,1039*
€ 0,1621*
2 Tage
4200
100
€ 8,50*
ab € 0,1287*
€ 0,1727*
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,1309*
€ 0,1814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.