Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiher Schlüsselringe 4050 50 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiher Schlüsselringe 4050 50 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4050 50 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4050 50 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-52466
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     4020667400186
EAN/GTIN:
     4020667400186
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 50mm
schlüssel ring
Schlüsselringe vernickelt Nr. 40010

Stahl gehärtet, angegebene Maße = Außendurchmesser.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
vernickelt
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Hersteller:
LOTHAR REIHER
Artikel-Nr.:
315494
Abmessung:
50 mm
Außendurchmesser:
50
Ausführung:
Nr. 40018
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, Schlüsselringe 4050 50 mm vernick.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
650
100
€ 6,90*
ab € 0,2744*
€ 0,3544*
1 Tag
650
100
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,38*
14 Tage
650
200
Frei Haus
ab € 0,2829*
€ 0,3806*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2869*
€ 0,4069*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,486*
€ 0,6663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6663*
€ 0,7929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.