Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter weiß 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter weiß 25 mm
Dransfeld Filzgleiter weiß 25 mm
Dransfeld Filzgleiter weiß 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-52504
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4330816039328
EAN/GTIN:
     4330816039328
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter

Leichte Qualität - eingeklebter Filz. Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Durchmesser Kunststoff, nicht auf Filz.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Basis:
Gleiter
Einsatzbereich:
Möbel
Durchmesser:
24
Artikel-Nr.:
111
Abmessung:
24 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß, filzgleiter, filzgleiter 24mm, Filzgleiter weiß 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.