Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter weiß 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter weiß 28 mm
Dransfeld Filzgleiter weiß 28 mm
Dransfeld Filzgleiter weiß 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-52505
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4330816039335
EAN/GTIN:
     4330816039335
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter

Leichte Qualität - eingeklebter Filz. Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Durchmesser Kunststoff, nicht auf Filz.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Artikel-Nr.:
111
Abmessung:
28 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter, Filzgleiter weiß 28mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,1823*
€ 0,2423*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2118*
€ 0,2818*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,2098*
€ 0,2983*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2256*
€ 0,3056*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.