Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS Waschseilrolle Nr.5000 60mm mit Gussrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBS Waschseilrolle Nr.5000 60mm mit Gussrolle
HBS Waschseilrolle Nr.5000 60mm mit Gussrolle
HBS Waschseilrolle Nr.5000 60mm mit Gussrolle
Artikel-Nr.:
     5417B-52965
Hersteller:
     HBS
Herst.-Nr.:
     4001425630885
EAN/GTIN:
     4001425630885
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
Waschseilrolle Nr. 5000

A us Grauguss mit eingenieteter Holzschraube. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel und Holzschraube aus Stahl. Komplett verzinkt, Achse aus Messing.

Weitere Informationen:
Hersteller:
HBS
Raddurchmesser:
60
Nuttiefe:
7
Typ:
Seilrolle
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Belastung/Stück:
22 kg/max.
Nutentiefe:
7 mm
Rollendurchmesser:
60 mm
Nutenweite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Waschseilrolle Nr.5000 60mm mit Gussrolle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 10,06*
€ 13,90*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 10,18*
€ 13,96*
1 Tag
9
8
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,09*
1
€ 7,95*
ab € 10,71*
€ 15,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63087
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.