Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS Vogelrolle Nr.471 50mm mit Gussrolle B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBS Vogelrolle Nr.471 50mm mit Gussrolle B
HBS Vogelrolle Nr.471 50mm mit Gussrolle B
HBS Vogelrolle Nr.471 50mm mit Gussrolle B
Artikel-Nr.:
     5417B-52973
Hersteller:
     HBS
Herst.-Nr.:
     4001425631721
EAN/GTIN:
     4001425631721
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle Nr. 471

A us Grauguss mit eingenieteter Holzschraube. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl, verzinkt.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
22
Hersteller:
HBS
Raddurchmesser:
50
Nuttiefe:
4
Typ:
Seilrolle
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Nutentiefe:
4 mm
Rollendurchmesser:
50 mm
Nutenweite:
6 mm
Belastung/Stück:
22 kg/max.
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Vogelrolle Nr.471 50mm mit Gussrolle B
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,91*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,96*
1 Tag
32
1
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 6,99*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 5,26*
€ 7,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,02*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,43*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,92*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,47*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,54*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,00*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.