Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Klappträger Multiline 300 x 200 mm, verzinkt, 3-stufig verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Klappträger Multiline 300 x 200 mm, verzinkt, 3-stufig verstellbar
Vormann Klappträger Multiline 300 x 200 mm, verzinkt, 3-stufig verstellbar
Vormann Klappträger Multiline 300 x 200 mm, verzinkt, 3-stufig verstellbar
Vormann Klappträger Multiline 300 x 200 mm, verzinkt, 3-stufig verstellbar
Artikel-Nr.:
     5417B-53069
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000152300Z
EAN/GTIN:
     4003984280259
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
klappkonsolen vormann
Multi-Line-Klappträger

V erzinkt, 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90°.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schenkellänge B:
200
Schenkellänge A:
300
Schraublochdurchmesser:
4
A x B:
300 x 200
Breite:
30
Farbe:
weiß
A x B x C:
300 x 200 x 30 mm
Schrauben:
6 Stck
Stärke:
1,5 mm
Anzahl Schraublöcher:
6
Tragkraft:
200 kg
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole, BBS-Klappträger Multifire 300X
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 12,53*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,72*
4 Tage
12
2
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,33*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 9,63*
€ 13,59*
4 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 9,93*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
00151 300 LW
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.