Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg-Wächter Geldkassette 2307 Office Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg-Wächter Geldkassette 2307 Office Line
Burg-Wächter Geldkassette 2307 Office Line
Burg-Wächter Geldkassette 2307 Office Line
Artikel-Nr.:
     5417B-53898
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28720
EAN/GTIN:
     4003482287200
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassetten Office Line mit Hartgeldeinsatz, hochwertige Pulverbeschichtung, Zylinderschloss mit praktischem Wendeschlüssel, mit einliegendem Griff und verdecktem Scharnier, in neuer runder Form
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Form:
abgerundet
Ausführung:
mit Hartgeldeinsatz
Oberfläche:
lackiert
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Geldkassette
Griffausführung:
einliegend
Ergänzung:
Einsatz herausnehmbar
Einsatzbereich:
Objekt
Funktion:
verschiedenschließend
Abmessung:
330 x 235 x 75 mm
Anzahl Schlüssel:
2
Breite:
330
Höhe:
75
Tiefe:
235
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burgwächter blau, geld kassette, geldkassette burg wächter, Geldkassette 2307 Office Line
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,26*
€ 38,78*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 41,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 41,92*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,12*
€ 46,00*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,67*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
24670
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.