Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Winkelträger weiß 180 mm mit 2 Einhängehaken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Element-System Winkelträger weiß 180 mm mit 2 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß 180 mm mit 2 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß 180 mm mit 2 Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     5417B-54615
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676017393
EAN/GTIN:
     4006676017393
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose

2 Stück verbunden mit Befestigungsclip. 180-380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger. 480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10300-00019
Verwendung Fachbodenregal:
Der Winkelträger eignet sich zur Auflage von Holzböden.
Belastbarkeit:
55
Tragfähigkeit:
55
Farbe:
weiß
Länge:
180 mm
Ausführung:
Winkelträger
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, konsolenwinkel weiß, Winkelträger weiss 180mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,82*
4 Tage
129
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,16*
2 Tage
124
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,18*
4 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.