Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Winkelträger weiß 380 mm mit 2 Einhängehaken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Element-System Winkelträger weiß 380 mm mit 2 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß 380 mm mit 2 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß 380 mm mit 2 Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     5417B-54623
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676017317
EAN/GTIN:
     4006676017317
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose

2 Stück verbunden mit Befestigungsclip. 180-380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger. 480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10300-00047
Verwendung Fachbodenregal:
Der Winkelträger eignet sich zur Auflage von Holzböden.
Belastbarkeit:
55
Tragfähigkeit:
55
Farbe:
weiß
Länge:
380 mm
Ausführung:
Winkelträger
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, konsolenwinkel weiß, Winkelträger weiss 380mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
25
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,36*
4 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 5,00*
2 Tage
149
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,03*
4 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 5,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.