Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senklot Nr.1 150g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senklot Nr.1 150g
Senklot Nr.1 150g
Artikel-Nr.:
     5417B-55985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816055793
EAN/GTIN:
     4330816055793
Suchbegriffe:
Senklot
senklot 150 g
senklot
Senklot Aus Stahl Mit abschraubbarem Messingkopf Birnenförmig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Material:
Zink-Druckguss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
neutrale Produktlinie
Form:
Birnenform
Gewicht:
150
Weitere Suchbegriffe: Senklot Nr.1 150g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,58*
1
€ 9,80*
ab € 4,65*
€ 6,69*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,46*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.