Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Ölspritzkanne 01112, 0,250 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Ölspritzkanne 01112, 0,250 Liter
Pressol Ölspritzkanne 01112, 0,250 Liter
Pressol Ölspritzkanne 01112, 0,250 Liter
Artikel-Nr.:
     5417B-56074
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810011122
EAN/GTIN:
     4103810011122
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
Pump-Öler Nr. 01 112

Behälter aus Weißblech, massives Aluminium-Spritzrohr 165 mm, Pumpwerk aus Polyethylen mit zwei Kugelventilen. Ölen ist in jeder Lage möglich, Dosiereinheit ermöglicht Tropfenabgabe.

Weitere Informationen:
Pumpenmaterial:
Polyethylen
Hersteller:
Pressol
Hubvolumen:
1 528
Vollständige Behälterentleerung:
Nein
Überkopfeinsatz:
Ja
Spritzrohrmaterial:
Aluminium
Behälterfarbe:
silber
SB-Verpackt:
Nein
Behältermaterial:
Weißblech
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Ventilausführung:
Kugelventil
Inhalt:
250
Pumpenwirkung:
einfach
Anzahl Pumpen:
1
Fassungsvermögen:
250 ml
Behälterlänge:
125 mm
Behälterhöhe:
295 mm
Behältergewicht:
0,17 g
Behälterbreite:
70 mm
Spritzrohrlänge:
165 mm
Inhalt ca.:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Ölspritzkanne 0,250l Nr.01112 Pressol
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 13,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,27*
€ 14,11*
1 Tag
62
1
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 14,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,24*
€ 15,19*
1 Tag
62
10
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pressol
03 902
ab € 15,69*
Sonstiges
Pressol
03 903
ab € 14,74*
Sonstiges
Pressol
03 805
ab € 17,10*
Sonstiges
Pressol
06864
ab € 2,27*
Sonstiges
Pressol
04905
ab € 13,33*
Sonstiges
Pressol
04 802
ab € 8,91*
Sonstiges
Pressol
04 803
ab € 9,53*
Sonstiges
Pressol
06 865
ab € 0,241*
Sonstiges
Pressol
06 866
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.