Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brehmer Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brehmer Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar
Brehmer Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar
Brehmer Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar
Brehmer Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar
Artikel-Nr.:
     5417B-56528
Hersteller:
     Brehmer
Herst.-Nr.:
     45200GS
EAN/GTIN:
     4016133452001
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüfer Für 125-250 Volt. Die Leuchtanzeige ist in den Griff aus klarem Kunststoff integriert. Klinge aus Werkzeugstahl, vollisoliert. Mit Metallclip.
Weitere Informationen:
Lastzuschaltung:
Nein
Berührungslose Prüfung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Kabelbruchdetektor:
Nein
Anzeige:
Leuchtanzeige
Drahttemperatursensor:
Nein
Klingenlänge:
65
Voltsensor:
Nein
Klingenstärke:
0,5
Gummischutzrahmen:
Nein
Klingenbreite:
3
Display-Beleuchtung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3
Widerstandsprüfung:
Nein
Klingendicke:
0,5
Ausführung Griff:
Kunststoff
Vibrationsalarm:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
140
Hersteller:
Brehmer
Schaftlänge:
65
Messbereich:
120 - 250
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1405
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,56*
5 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,57*
3 Tage
1408
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,58*
4 Tage
2926
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,60*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05005655001
ab € 3,98*
Ähnlich
H+H Werkzeug
45500 GS
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.