Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brehmer Spannungsprüfer, Standard 190 mm klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brehmer Spannungsprüfer, Standard 190 mm klar
Brehmer Spannungsprüfer, Standard 190 mm klar
Brehmer Spannungsprüfer, Standard 190 mm klar
Brehmer Spannungsprüfer, Standard 190 mm klar
Artikel-Nr.:
     5417B-56529
Hersteller:
     Brehmer
Herst.-Nr.:
     45700GS
EAN/GTIN:
     4016133457006
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüfer Für 125-250 Volt. Die Leuchtanzeige ist in den Griff aus klarem Kunststoff integriert. Klinge aus Werkzeugstahl, vollisoliert. Mit Messingkappe.
Weitere Informationen:
Lastzuschaltung:
Nein
Berührungslose Prüfung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Kabelbruchdetektor:
Nein
Anzeige:
Leuchtanzeige
Drahttemperatursensor:
Nein
Klingenlänge:
100
Voltsensor:
Nein
Klingenstärke:
0,5
Gummischutzrahmen:
Nein
Klingenbreite:
3,5
Display-Beleuchtung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3,5
Widerstandsprüfung:
Nein
Klingendicke:
0,5
Ausführung Griff:
Kunststoff
Vibrationsalarm:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
190
Hersteller:
Brehmer
Schaftlänge:
100
Messbereich:
120 - 250
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,84*
3 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,84*
8 Tage
147
1
€ 9,95*
ab € 0,65*
€ 1,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.