Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 blau a12Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 blau a12Stück
Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 blau a12Stück
Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 blau a12Stück
Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 blau a12Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-57625
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4850051
EAN/GTIN:
     4084900550007
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide

Sechseckig, unpapiert. In Schachtel à 12 Stück.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schreibfarbe:
blau
Papiert:
Nein
Lieferung in:
Schachtel
Kreidenlänge:
110
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
12
Wasserfest:
Nein
Abmessung:
110 x 11 mm
Kreiden-Ø:
11
Kreidenform:
sechseckig
Hersteller:
LYRA
Länge:
110 mm
Farbe:
blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 4,47*
1 Tag
296
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,53*
7 Tage
299
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,71*
1 Tag
296
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 6,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,31167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
71004
ab € 8,14*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.