Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze, SW 21 mm / 13/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze, SW 21 mm / 13/16"
Bahco 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze, SW 21 mm / 13/16"
Bahco 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze, SW 21 mm / 13/16"
Bahco 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze, SW 21 mm / 13/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-58874
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7805ZZ-21
EAN/GTIN:
     7314151347338
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz zum Ein- und Ausbau von Zündkerzen in/aus Motoren
  • 1/2-Vierkantantrieb
  • Sechskantprofil, metrische Größen
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Gerändelt
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Hochglanzverchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.5 oz
Haltefeder:
Nein
Mit Gummieinsatz:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
21
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Magnet:
Nein
Ausführung kurz / lang:
kurz
Außendurchmesser:
95
Weite Innenvierkant:
24.3 mm
Größe:
21 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
28.3 mm
Bohrung für Drehstift:
Ja
Gesamtlänge:
73
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Hochglanzpoliert
Länge:
73 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Material:
Hochleistungs-Stahllegierung
SB-Verpackt:
Nein
Vierkant:
1/2"
Schlüsselweite:
21
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Zündkerzen-Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz, Zündk.-Steckschl.-Einsatz21mm 6kt. 1/2" Bahco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.