Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 198 x 99 x 40 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Einsatzkasten 198 x 99 x 40 mm, gelb
LA-KA-PE Einsatzkasten 198 x 99 x 40 mm, gelb
LA-KA-PE Einsatzkasten 198 x 99 x 40 mm, gelb
LA-KA-PE Einsatzkasten 198 x 99 x 40 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-59767
Herst.-Nr.:
     4330816838396
EAN/GTIN:
     4330816838396
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten E 40/1

Aus hochschlagfestem Polystyrol, für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen. Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen.

Abbildung zeigt Farbe grün (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Länge:
198 mm
Material:
Polystyrol
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Größe/Typ:
E 40/1
Material Kasten:
Polystyrol
Maße außen (L x B x H):
198 x 99 x 40 mm
Farbe:
gelb
Breite:
99 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
198 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten ps gelb, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz gelb, Einsatzkasten 198x99x40 mm gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,86*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 3,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.