Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 99 x 49 x 40 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Einsatzkasten 99 x 49 x 40 mm, grün
LA-KA-PE Einsatzkasten 99 x 49 x 40 mm, grün
LA-KA-PE Einsatzkasten 99 x 49 x 40 mm, grün
LA-KA-PE Einsatzkasten 99 x 49 x 40 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-59779
Herst.-Nr.:
     4330816838334
EAN/GTIN:
     4330816838334
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten E 40/3

Aus hochschlagfestem Polystyrol, für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen. Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen.

L x B x H: 99 x 49 x 40 mm.

Abbildung zeigt Farbe gelb (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Länge:
99 mm
Material:
Polystyrol
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Größe/Typ:
12
Material Kasten:
Polystyrol
Maße außen (L x B x H):
99 x 49 x 40 mm
Farbe:
grün
Breite:
49 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
99 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, einsatz sortimentskoffer, Einsatzkasten 99x49x40 mm grün
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,08*
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 1,37*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,38*
5 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163692423
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.