Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Handtacker R13 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid Handtacker R13 Ergonomic
Rapid Handtacker R13 Ergonomic
Rapid Handtacker R13 Ergonomic
Artikel-Nr.:
     5417B-60036
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20443901
EAN/GTIN:
     7313464439013
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
Handtacker R13 Ergonomic

Leicht zu bedienender Handtacker mit ergonomischer Konstruktion, rückschlagfrei, kompakt aus schlagfestem ABS-Kunststoff, mit hoher Schlagstärke. Rapid 13 Ergonomic eignet sich ausgezeichnet für leichtere Arbeiten mit Stoff, Textilien, Leder usw. Ladekapazität: 156 Heftklammern Typ 37/4-10 mm.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
für leichtere Arbeiten mit Stoff, Textilien, Leder usw.
Lieferumfang:
Handtacker R13
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Heftklammergröße:
4–10 mm
Klammerfenster:
Ja
Griffsicherung:
Ja
Für Heftklammertyp:
13/37
Einstellbare Schlagkraft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Metall
Gehäusematerial:
ABS-Kunststoff
Heftklammern Rapid:
13 / 4-10
Magazinkapazität:
156
Industrieklammern:
37/4-10
Hersteller:
Rapid
Weitere Suchbegriffe: Handtacker R13 Ergonomic Isaberg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,14*
€ 22,37*
7 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 22,47*
1
€ 4,80*
ab € 17,54*
€ 23,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,51*
€ 23,07*
1 Tag
152
1
€ 6,90*
ab € 18,01*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.