Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1C blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1C blau
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1C blau
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1C blau
Artikel-Nr.:
     5417B-60758
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121382
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Kunststoff-Sichtlagerkasten, LK 1 C Außenmaß: L x B x H: 500/450 x 300 x 145 mm Innenmaß: L x B x H: 418 x 275 x 130 mm Abbildung zeigt Farbe grün (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Material Kasten:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
145 mm
Breite:
300 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Kunststoff
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Größe/Typ:
1 C
Recyclebar:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Nein
Farbe/Lackierung:
blau
Lebensmittelecht:
Nein
(L x B x H):
500/450 x 300 x 145 mm
Größe:
1C
Farbe:
blau
Länge:
500/450 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten blau la-ka-pe, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Sichtlagerkasten LK 1C blau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 11,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 13,82*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 11,71*
€ 17,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.