Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 rot
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 rot
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 rot
Artikel-Nr.:
     5417B-60795
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121238
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Kunststoff-Sichtlagerkasten, LK 1

Außenmaß: L x B x H: 500/450 x 300 x 180 mm Innenmaß: L x B x H: 418 x 275 x 168 mm

Stapelbar, aus hochschlagfestem Polystyrol. Maße sind Cirka-Angaben.

Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Nein
Farbe/Lackierung:
rot
Lebensmittelecht:
Nein
Material Kasten:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
180 mm
Breite:
300 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Kunststoff
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Größe/Typ:
1
(L x B x H):
500/450 x 300 x 180 mm
Größe:
1
Farbe:
rot
Länge:
500/450 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe, lagersichtbox, sichtlagerkasten rot, Sichtlagerkasten LK 1 rot
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 13,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 16,42*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 13,71*
€ 20,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.