Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE-Kupplung SHARK 32A, 5-polig, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE CEE-Kupplung SHARK 32A, 5-polig, IP44
PCE CEE-Kupplung SHARK 32A, 5-polig, IP44
PCE CEE-Kupplung SHARK 32A, 5-polig, IP44
Artikel-Nr.:
     5417B-62033
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9003399124952
EAN/GTIN:
     9003399124952
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Kupplung SHARK • Kontaktschrauben: aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz • Werkzeuglose Montage • Demontage: einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen • Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung • Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen • 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung • Optimaler Knickschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
5
Polzahl:
5
Schutzart:
IP44
Stromstärke:
32 A
Hersteller:
PCE
Spannung:
400
Ausführung:
CEE-Kupplung
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Spannung Eingang:
400 V
Schutzart IP:
IP 44
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, cee anbaudose 32a, CEE-Kupplung TWIST 32A, 5-polig, IP44
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
1
€ 9,70*
ab € 4,07*
€ 5,81*
1 Tag
27
1
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 5,91*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 5,91*
5 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 5,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.