Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Rolle blau 2-lagig, ~ 38 x 36 cm, 1000 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
K-Rolle blau 2-lagig, ~ 38 x 36 cm, 1000 Blatt
K-Rolle blau 2-lagig, ~ 38 x 36 cm, 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     5417B-63130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816111109
EAN/GTIN:
     4330816111109
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
K-Rolle, Papier, blau
Industriepapierputzrolle für leichte Wischvorgänge.
Saugfähig, reißfest.
Für Autowerkstätten, ca. 20 g/m², in Folie perforiert, 1.000 Abrisse, Maße ~ 38 x 36 cm.

Hinweis:
Maße können minimal abweichen!
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl Blatt pro Rolle:
1000
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Abmessung Blatt:
38 x 36 cm
Lagen:
2
Blatt-Anzahl:
1000
Farbe:
blau
Breite:
360 mm
Länge:
380 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 22,12*
1
€ 4,80*
ab € 16,13*
€ 22,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01544* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 44,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.