Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEPA Handtuchpapier natur 25 x 23 cm, 5000 Blatt Z-Falz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
WEPA Handtuchpapier natur 25 x 23 cm, 5000 Blatt Z-Falz
WEPA Handtuchpapier natur 25 x 23 cm, 5000 Blatt Z-Falz
Artikel-Nr.:
     5417B-63239
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     372191
EAN/GTIN:
     4000735507238
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Handtuchpapier WEPA CLOU Smart 1-lagig

Produkte der Marke WEPA CLOU stehen für ein optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis im Profisegment.
Format-Krepp-Handtuchpapier 1-lagig aus 100 % Altpapier, geprägt.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Blatt-Anzahl:
5000
Größe in:
25 x 23 cm
Falz:
Zick-Zack
Teilung:
20 x 250 mm
Größe:
25 x 23 cm
Ausführung:
natur, 25 x 23 cm
Farbe:
natur
Breite:
230 mm
Länge:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00531* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,89*
€ 43,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.