Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Verbandkasten Nr. 63169, DIN 13169-E, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holthaus Verbandkasten Nr. 63169, DIN 13169-E, grün
Holthaus Verbandkasten Nr. 63169, DIN 13169-E, grün
Holthaus Verbandkasten Nr. 63169, DIN 13169-E, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-63241
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     4005058631691
EAN/GTIN:
     4005058631691
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Verbandkasten »DIN 13169«
Eigenschaften:
• Stahlblechkasten, lackiert, grün
• Plombierbar
• Optional mit Halterung
Inhalt: nach DIN 13169-E gemäß Regeln für Arbeitsstätten ASR A4.3
Maße: 350 mm (B) x 255 mm (H) x 105 mm (T)
Weitere Informationen:
Füllung nach Norm:
DIN EN 13169-E
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Spannschloss
Grundpreis:
Nein
Art:
Verbandskasten
Besonderheit:
plombierbar
Hersteller:
Holthaus Medical
Farbe:
grün
Material:
Stahlblech
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Vorschriften und Gesetze:
ASR 39/1,3
Verbandbehälterart:
Kasten
Ausführung:
Erste-Hilfe
Gefüllt:
ja
Höhe:
105 mm
Breite:
255 mm
Länge:
350 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 4,79*
ab € 46,17*
€ 58,79*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 45,02*
€ 59,28*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 50,57*
€ 64,46*
5 Tage
116
1
€ 5,90*
ab € 50,65*
€ 64,73*
6 Tage
126
1
€ 6,99*
ab € 52,90*
€ 67,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
63157
ab € 17,60*
Ähnlich
Holthaus Medical
62364
ab € 4,82*
Ähnlich
Holthaus Medical
62378
ab € 4,33*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,04*
Ähnlich
Holthaus Medical
62366
ab € 5,55*
Ähnlich
Holthaus Medical
62367
ab € 5,59*
Ähnlich
Holthaus Medical
68050
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.