Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 40 35510-40 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 40 35510-40 Gr. 40
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 40 35510-40 Gr. 40
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 40 35510-40 Gr. 40
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 40 35510-40 Gr. 40
Artikel-Nr.:
     5417B-63793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025888026689
EAN/GTIN:
     4025888026689
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 20345 SB E SRA/EN ISO 17249 FPA-anerkannt
- Material: Schaft: Naturkautschuk
- Sohle: Nitrilgummi
- Sägeschutz: Klasse 3 (28 m/s)
- Farbe: oliv, orange abgesetzt
- Schafthöhe: ca. 37 cm
- Schuhweite: extra breit
- Größen: 39-48
- Schnittschutzeinlage
- großzügig bemessene Passform
- weiches, nachstellbares Schaftende
- Schaft aus 100% Naturkautschuk
- verstärkter, stabiler Fersenschutz
- zusätzlicher Zehenfreiraum
- Futter aus 100% Baumwolle
- Stahlkappe
- Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi
- Sohle gemäß EN ISO 20345 säurebeständig
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Schnittschutzklasse:
Klasse 3
PSA-Kategorie:
Kat. III
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
40
Farbe:
grün/orange
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Verschluss:
Schnürung
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,12*
€ 70,15*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,77*
€ 70,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,70*
€ 74,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 62,59*
€ 74,69*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 75,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,15*
€ 83,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,46*
€ 80,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 59,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 59,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 57,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,41*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,10*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-46
ab € 57,20*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.