Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelkübe l 40 L, kranbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelkübe l 40 L, kranbar, blau
Mörtelkübe l 40 L, kranbar, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-63876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411000643
EAN/GTIN:
     4012411000643
Suchbegriffe:
Baueimer
Mischeimer
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Baueimer, kranbar • Recycelbar • Spezialkunststoff, frostbeständig • Verzinkter Bügel mit Sicke • Liter-Skala
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
kranbar
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Kranbar:
Ja
Hersteller:
neutrale Produktlinie
max. Belastung:
82 kg
Abmessungen Ø x H ca.:
445 x 310 mm
Artikel-Beschreibung:
Mörtelkübel kranbar
Inhalt ca.:
40 l
Höhe:
310 mm
Inhalt:
40 l
Weitere Suchbegriffe: Mörteleimer, Mörtelkasten, Mörtelkübel, Mörteltrog, baueimer 40 l blau, mischeimer, baueimer 40l, Mörtelkübe, l, 40, L,, kranbar,, blau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 19,98*
3 Tage
218
€ 4,79*
ab € 14,94*
€ 20,05*
2 Tage
256
€ 6,90*
ab € 16,88*
€ 22,32*
7 Tage
256
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 22,56*
1 Tag
260
€ 7,90*
ab € 17,49*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.