|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-63982 Herst.-Nr.: 0270-10H EAN/GTIN: 4025888000788 |
| |
|
|  |  |
 | Goodjob Lederhandschuh BIHAR
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe
- eingesetzter Daumen in Nappavollleder
- Lederschichtel
- Länge: 35 cm lang
Material : Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe
Weitere Informationen:  |  | Farbe Material Handschuh: | grau | Daumenart: | eingesetzter Daumen | Stulpenform: | lang | Stulpenart: | Schutzstulpe | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Spaltleder | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | mechanische Risiken | Schnittschutz EN 388: | Stufe 0 | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2011 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Basis: | Mechanischer Lederhandschuh | Schnittschutzklasse EN 388: | Stufe 1 | Branche: | universelle Branche | Größenspiegel: | 9-11 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 1 | Material Verstärkung: | Leder | Internetfarbe: | beige | Verstärkung: | Schichtel | Reißfestigkeit: | Stufe 0 | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Schutzklasse: | 2 | Schutz: | EN 388: 1011X | Länge: | 350 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Hersteller: | goodjob | Farbe: | natur | Größe: | 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, montagehandschuhe leder, spaltlederhandschuh, arbeitshandschuhe leder, Argon-Schweißerhandsch., 5-Finger,35cm, Gr.10 |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 120 |  | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,06* | € 1,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,22* | € 1,71* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,23* | € 1,73* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | pro Paar | € 7,60* | ab € 1,37* | € 1,92* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 12 |  | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,785* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|