Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Gasfilter Dirin 230, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU Gasfilter Dirin 230, A2
EKASTU Gasfilter Dirin 230, A2
EKASTU Gasfilter Dirin 230, A2
Artikel-Nr.:
     5417B-64224
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422761
EAN/GTIN:
     4013207422717
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Gasfilter »DIRIN 230« A2

Passende Filter zu Vollmaske C607/Selecta, C607/Silikone und Polimask 330

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, mit einem Siedepunkt von über 65 °C, mit Rundgewinde DIN EN 148-1.

Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden. Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist. - Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt - Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf - Beim Schweißen entsteht Rauch Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen. Partikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP 1: Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration). Partikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP 2: Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt. Partikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP 3: Je giftiger oder krebserregender ein Stoff, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Aktivkohlefilter: Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich. Kombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2: Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben). Allgemeine Hinweise: Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung. Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen. 


Weitere Informationen:
Gewicht:
192 g
Farbkennzeichnung:
braun (A)
Funktionalität:
mit Vollmaske
Filterschutzklasse:
A1
Vorschriften und Gesetze:
BGR 190
Gefährdung:
organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65 °C
Basis:
Gasfilter
Dolomitstaub-Prüfung D:
Nein
Schutz:
A2
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Anschluss:
Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
Variante:
Atemschutzfilter
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller:
Ekastu
Filtersystem:
Gasfilter
Ausführung:
Atemschutz
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 13,09*
1
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 13,94*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 14,10*
6 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 14,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 6,96*
Ähnlich
Ekastu
422 782
ab € 13,70*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.