| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-64579 Herst.-Nr.: 4000 EAN/GTIN: 4032237972153 |
| |
|
| | |
| Deckenstütze QS • Montagehelfer für Decke und Dachschräge • Mit Kugelgelenken und rutschfesten und gummierten Bodenplatten • Einhandbedienung • Stufenlos verstellbar • Blitzschnell gespannt • Vielseitig einsetzbar Weitere Informationen: | | Hersteller: | Glück | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | min. Länge: | 1450 mm | max. Länge: | 2900 mm | Schrägstellung: | bis 50° | Tragfähigkeit: | 45 kg | Typ: | 3+ | Verstellbereich: | 1450 - 2900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quick-Support QS60 (3+) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 44,06* | € 57,48* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,50* | € 58,25* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,69* | € 58,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,18* | € 60,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,38* | € 61,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|